曜日別特売

A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネル

A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネル - EPSON

ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。
新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。
背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です

印刷方式MACH方式使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号商品タイプ複合機色数6色ブラック最大解像度5760×1440dpiインク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク対応両面印刷(自動)標準給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)質量(kg)約8.4インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)エコマーク認定認定アズワン品番65-0355-58エコマーク認定番号20 155 016内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75583988EW-M873T
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする