宅配ボックス ヴィコDB スリム90

宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90 - UNISON(ユニソン)

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。
3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。
郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。

投函タイプ前入れ前出し質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313付属品取付け用スペーサー材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレスタイプポスト有りサイズ宅配90サイズ施錠方法シリンダー錠内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248内容量1個
注意
※雨により本体上部に水がたまる場合があります。
※建物壁に取り付けの際は、壁の躯体の強度(耐荷重)を確認の上、施工してください。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75590927324041210シャインチーク左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590936324041220アニグレ左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590945324041230ウォールナット左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590954324041240マットホワイト左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590963324041250マットベージュ左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590979324041260マットブラック左開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590988324042210シャインチーク右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75590997324042220アニグレ右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591006324042230ウォールナット右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591015324042240マットホワイト右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591024324042250マットベージュ右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591033324042260マットブラック右開き
100,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする