サンゲツ
CLEAS サイドグラデーション
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592293
GF1703(GF-703)
ホライズン
65(剥離紙除く)
50
13
87
11
80
9
0.94
007914
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592309
GF1702(GF-702)
サーキュラー
65(剥離紙除く)
50
30
33
22
38
40
0.58
007915
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592318
GF1816
コルミオ
67(剥離紙除く)
50
32
30
23
36
41
0.57
069123
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592336
GF1817
デジタリズム
67(剥離紙除く)
50
31
32
23
37
40
0.58
069125
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592345
GF1818
サーキュラーブラック
108(剥離紙除く)
75
6
31
6
32
62
0.6
069126
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592327
GF1707
朝靄
72(剥離紙除く)
50
11
71
9
69
22
0.88
069124
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。