サンゲツ
CLEAS シンプルパターン
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592354
GF1830
1250
トライアングルシルバー
71(剥離紙除く)
50
27
63
24
57
19
0.73
069152
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592363
GF1831
1250
トライアングル
71(剥離紙除く)
50
19
59
14
59
27
0.77
069153
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592379
GF1832
1250
ルミ
68(剥離紙除く)
50
27
42
19
48
33
0.67
069154
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592388
GF1833
1250
ロッキ
67(剥離紙除く)
50
10
80
9
73
18
0.9
069155
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592406
GF1835
1250
キュービック
71(剥離紙除く)
50
25
45
19
48
33
0.68
069157
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592415
GF1740
950
ファンタジー
342(剥離紙除く)
315
-
-
-
-
-
-
069158
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592424
GF1741
950
モザイクキューブ
347(剥離紙除く)
316
-
-
-
-
-
-
069159
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592397
GF1834
1250
パンチドメタル
68(剥離紙除く)
50
60
36
52
34
14
0.44
069156
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。