サンゲツ
CLEAS ストーン/ウッド
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
総厚(μm)
71(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592449
GF1802
マーブル
29
33
21
39
40
0.6
069103
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592458
GF1803
クリアウッド
10
73
9
69
22
0.88
069104
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592433
GF1801
クリアマーブル
9
84
8
77
15
0.93
069102
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。