サンゲツ
CLEAS ストライプ
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
基材厚さ(μm)
50
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
種類
選択してください
キタラ
キタラブラック
ノイタ
ポラリス
ポラリスブラック
ヨキ
ルイブラック
ルノ
渚
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
総厚(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592467
GF1730
渚
65(剥離紙除く)
20
56
15
60
25
0.78
069143
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592476
GF1824
ルノ
71(剥離紙除く)
21
52
16
54
30
0.74
069144
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592485
GF1825
ルイブラック
71(剥離紙除く)
6
35
6
34
60
0.63
069145
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592494
GF1826
ヨキ
67(剥離紙除く)
19
40
14
43
43
0.66
069146
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592503
GF1723
ポラリス
65(剥離紙除く)
14
59
11
63
26
0.82
069147
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592519
GF1827
キタラ
68(剥離紙除く)
21
65
17
64
19
0.81
069148
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592528
GF1828
キタラブラック
68(剥離紙除く)
14
36
13
32
55
0.58
069149
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592537
GF1727
ポラリスブラック
65(剥離紙除く)
8
44
7
45
48
0.69
069150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592546
GF1829
ノイタ
68(剥離紙除く)
6
26
5
30
65
0.59
069151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。