サンゲツ
CLEAS センターグラデーション
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
紫外線透過率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592573
GF1853
1210
フォグ2300
139(剥離紙除く)
89
9
89
9
80
11
2
0.95
069121
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592589
GF1854
1210
フォグ2000
139(剥離紙除く)
89
9
89
9
80
11
2
0.95
069122
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592555
GF1814
1550
グレイン600
71(剥離紙除く)
50
25
35
18
34
48
<1
0.58
069119
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592564
GF1815
1550
グレイン400
71(剥離紙除く)
50
25
35
18
34
48
<1
0.58
069120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。