サンゲツ
CLEAS テクスチャードガラス
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
920
950
種類
選択してください
アンティーク
アンティークグレー
アンティークブルー
カンガス
ノーム
バーチカル
バーチカルグレー
バーチカルブルー
レトロ
レトロホワイト
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592598
GF1806
950
バーチカル
308(剥離紙除く)
281
9
89
8
81
11
0.97
069109
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592616
GF1808
950
バーチカルグレー
308(剥離紙除く)
281
6
57
7
62
31
0.83
069111
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592625
GF1809
950
アンティーク
336(剥離紙除く)
293
9
88
8
81
11
0.95
069112
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592643
GF1811
950
アンティークグレー
336(剥離紙除く)
293
6
56
7
61
32
0.82
069114
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592659
GF1812
950
ノーム
289(剥離紙除く)
262
9
88
8
80
12
0.95
069115
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592668
GF1813
920
カンガス
330(剥離紙除く)
301
8
86
8
79
13
0.95
069116
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592677
GF1720
950
レトロ
409(剥離紙除く)
350
9
88
9
81
10
0.97
069117
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592686
GF1721
950
レトロホワイト
409(剥離紙除く)
350
14
65
12
65
23
0.83
069118
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592607
GF1807
950
バーチカルブルー
308(剥離紙除く)
281
7
69
7
72
21
0.9
069110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592634
GF1810
950
アンティークブルー
336(剥離紙除く)
293
8
69
7
72
21
0.9
069113
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。