サンゲツ
CLEAS プレイフルパターン
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
基材厚さ(μm)
50
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592808
GF1761
930
木立
65(剥離紙除く)
8
61
8
65
27
0.85
069175
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592783
GF1841
1250
ニッティポルク
65(剥離紙除く)
30
51
22
55
23
0.72
069173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592799
GF1754
930
タイミ
65(剥離紙除く)
19
60
14
61
25
0.8
069174
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592817
GF1842
930
コロナ
65(剥離紙除く)
28
38
19
47
34
0.66
069176
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592826
GF1757
930
コロナブルー
65(剥離紙除く)
5
26
6
43
51
0.69
069177
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592835
GF1843
930
コロナブラック
65(剥離紙除く)
5
0
5
1
94
0.39
069178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592844
GF1742
930
エティコ
65(剥離紙除く)
22
67
16
68
16
0.84
069179
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592853
GF1844
930
エティコブラック
65(剥離紙除く)
7
23
6
21
73
0.52
069180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592869
GF1845
1250
キヴィ
67(剥離紙除く)
16
72
12
68
20
0.85
069181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592878
GF1846
1250
キヴィシルバー
67(剥離紙除く)
33
52
29
48
23
0.63
069182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592887
GF1847
1250
バーバーライン
68(剥離紙除く)
12
73
10
69
21
0.86
069183
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。