サンゲツ
CLEAS マット/フロスト
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592896
GF1718-1(GF-718)
970
スチーム85
76(剥離紙除く)
50
10
84
9
76
15
0.92
007869
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592914
GF1715-1(GF-715)
970
ルミッキ30
67(剥離紙除く)
50
30
28
22
34
44
0.56
007878
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592939
GF1712-1(GF-712)
970
ピルビ70
65(剥離紙除く)
50
15
73
12
68
20
0.85
007880
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592948
GF1717-1(GF-717)
970
スチーム80
76(剥離紙除く)
50
11
81
9
74
17
0.9
007885
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592966
GF1716(GF-716)
970
ホワイトパール
75(剥離紙除く)
50
43
43
32
49
19
0.63
060845
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592975
GF1819-1
970
ディフューズ90
73(剥離紙除く)
50
8
88
8
80
12
0.96
069127
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592984
GF1819-2
1250
ディフューズ90
73(剥離紙除く)
50
8
88
8
80
12
0.96
069128
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593009
GF1712-2(GF-712)
1250
ピルビ70
65(剥離紙除く)
50
15
73
12
68
20
0.85
069130
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593036
GF1715-2(GF-715)
1250
ルミッキ30
67(剥離紙除く)
50
30
28
22
34
44
0.56
069133
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593045
GF1718-2(GF-718)
1250
スチーム85
76(剥離紙除く)
50
10
84
9
76
15
0.92
069134
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593079
GF1717-2(GF-717)
1250
スチーム80
76(剥離紙除く)
50
11
81
9
74
17
0.9
069137
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593088
GF1821-1
970
スチーム35
76(剥離紙除く)
50
28
33
21
37
42
0.59
069138
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593097
GF1821-2
1250
スチーム35
76(剥離紙除く)
50
28
33
21
37
42
0.59
069139
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593106
GF1822
1250
ミラージュ
68(剥離紙除く)
50
83
0
73
0
27
0.1
069140
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592905
GF1711-1(GF-711)
970
スム80
65(剥離紙除く)
50
10
77
9
70
21
0.88
007870
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592923
GF1713-1(GF-713)
970
ルミッキ65
67(剥離紙除く)
50
16
65
13
56
31
0.75
007879
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592957
GF1714-1(GF-714)
970
ルミッキ45
67(剥離紙除く)
50
23
43
17
47
36
0.67
060844
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75592993
GF1711-2
1250
スム80
65(剥離紙除く)
50
10
77
9
70
21
0.88
069129
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593018
GF1713-2(GF-713)
1250
ルミッキ65
67(剥離紙除く)
50
16
65
13
56
31
0.75
069131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593027
GF1714-2
1250
ルミッキ45
67(剥離紙除く)
50
23
43
17
47
36
0.67
069132
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593054
GF1820-1
960
グレーズ85
150(剥離紙除く)
120
8
85
7
78
15
0.94
069135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593063
GF1820-2
1220
グレーズ85
150(剥離紙除く)
120
8
85
7
78
15
0.94
069136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。