サンゲツ
CLEAS ミラー
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
総厚(μm)
78(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593115
GF1108-1(GF-108)
970
ミラー20
58
16
52
12
36
0.26
007892
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593124
GF1106-1(GF-106)
970
ミラー40
32
40
31
32
37
0.5
007894
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593133
GF1106-2(GF-106)
1250
ミラー40
32
40
31
32
37
0.5
069223
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593149
GF1108-2(GF-108)
1250
ミラー20
58
16
52
12
36
0.26
069224
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593158
GF1108-3(GF-108)
1525
ミラー20
58
16
52
12
36
0.26
069225
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。