サンゲツ
CLEAS 外貼り用
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593167
GF1110-1(GF-110)
970
ミラー20Ex
75(剥離紙除く)
50
56
18
51
14
35
0.28
007871
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593176
GF1719(GF-719)
1220
ミスティミスト90
166(剥離紙除く)
130
9
86
8
78
14
0.94
060846
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593185
GF1105-1
960
透明飛散防止
78(剥離紙除く)
50
8
88
8
81
11
0.97
069189
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593194
GF1105-2
1220
透明飛散防止
78(剥離紙除く)
50
8
88
8
81
11
0.97
069190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593203
GF1105-3
1524
透明飛散防止
78(剥離紙除く)
50
8
88
8
81
11
0.97
069191
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593219
GF1110-2(GF-110)
1250
ミラー20Ex
75(剥離紙除く)
50
56
18
51
14
35
0.28
069192
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593228
GF1849
1220
ミスティミスト30
166(剥離紙除く)
130
45
30
34
35
31
0.51
069193
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593237
GF1850
1250
ホライズンEx
100(剥離紙除く)
75
31
32
22
38
40
0.59
069194
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593246
GF1851
1250
サーキュラーEx
100(剥離紙除く)
75
38
32
27
38
35
0.57
069195
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593255
GF1852
1250
サーキュラーブラックEx
100(剥離紙除く)
75
8
32
8
31
61
0.59
069196
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。