サンゲツ
CLEAS 高透明遮熱
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
種類
ルーセント90
総厚(μm)
69(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
可視光線反射率(%)
9
可視光線透過率(%)
88
日射反射率(%)
7
日射透過率(%)
67
日射吸収率(%)
26
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.85
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593298
GF1101-1(GF-101-1)
970
007877
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593307
GF1101-2(GF-101-2)
1250
007901
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。