曜日別特売

CLEAS 透明遮熱

CLEAS 透明遮熱 - サンゲツCLEAS 透明遮熱 - サンゲツCLEAS 透明遮熱 - サンゲツ

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1基材厚さ(μm)50紫外線透過率(%)<1内容量1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75593395GF1102-3(GF-102-2)1524コア7073(剥離紙除く)20702850220.65007902
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593404GF1102-1970コア7073(剥離紙除く)20702850220.65069208
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593413GF1102-21270コア7073(剥離紙除く)20702850220.65069209
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593429GF1407-1970ビスト6578(剥離紙除く)26643446200.59069210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593438GF1407-21250ビスト6578(剥離紙除く)26643446200.59069211
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593447GF1407-31525ビスト6578(剥離紙除く)26643446200.59069212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする