サンゲツ
CLEAS 透明飛散防止
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
種類
透明飛散防止
可視光線反射率(%)
8
可視光線透過率(%)
89
日射反射率(%)
8
日射透過率(%)
81
日射吸収率(%)
11
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.97
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593456
GF1204-1(GF-204-1)
960
76(剥離紙除く)
50
069197
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593465
GF1204-2(GF-204-2)
1220
76(剥離紙除く)
50
069198
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593474
GF1204-3(GF-204-3)
1524
76(剥離紙除く)
50
069199
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593483
GF1404-1
960
125(剥離紙除く)
100
069200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593499
GF1404-2
1220
125(剥離紙除く)
100
069201
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。