曜日別特売

CLEAS 日射調整

CLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツCLEAS 日射調整 - サンゲツ

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1内容量1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
基材厚さ(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75593508GF1114-1(GF-114)970シャドー2078(剥離紙除く)50520648460.73007886
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593517GF1113-1(GF-113)970シャドー4078(剥離紙除く)50643659350.81007887
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593526GF1112-1(GF-112)970ブロンズ2078(剥離紙除く)50526651430.74007888
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593535GF1111-1(GF-111)970ブロンズ5078(剥離紙除く)50652664300.84007889
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593544GF1113-2(GF-113)1250シャドー4078(剥離紙除く)50643659350.81069220
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593553GF1114-2(GF-114)1250シャドー2078(剥離紙除く)50520648460.73069221
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593569GF14101250スチームシャドー20110(剥離紙除く)75519744490.69069222
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593578GF1111-2(GF-111)1250ブロンズ5078(剥離紙除く)50652664300.84069226
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593587GF1112-2(GF-112)1250ブロンズ2078(剥離紙除く)50526651430.74069227
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593596GF14111250スチームブロンズ20110(剥離紙除く)75523746470.7069228
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする