サンゲツ
CLEAS 和
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)
1
基材厚さ(μm)
50
紫外線透過率(%)
<1
内容量
1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
総厚(μm)
可視光線反射率(%)
可視光線透過率(%)
日射反射率(%)
日射透過率(%)
日射吸収率(%)
遮蔽係数
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593623
GF1836
1250
白絹
71(剥離紙除く)
20
52
15
54
31
0.74
069160
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593648
GF1746
1250
白妙
72(剥離紙除く)
23
47
16
54
30
0.73
069162
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593657
GF1747
1250
雲竜
72(剥離紙除く)
16
60
12
63
25
0.82
069163
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593666
GF1748
1250
梢
72(剥離紙除く)
13
54
10
58
32
0.78
069164
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593675
GF1837
1250
麻の葉切子
68(剥離紙除く)
19
57
14
59
27
0.77
069165
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593684
GF1838
1250
麻の葉黒切子
68(剥離紙除く)
6
25
6
28
66
0.57
069166
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593718
GF1750
930
七宝雲肌
72(剥離紙除く)
18
60
13
63
24
0.81
069169
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593736
GF1752
930
麻の葉雲肌
72(剥離紙除く)
17
55
12
60
28
0.78
069171
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593745
GF1753
930
市松雲肌
72(剥離紙除く)
21
51
15
56
29
0.75
069172
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593639
GF1745
1250
雲肌
72(剥離紙除く)
14
68
11
68
21
0.86
069161
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593693
GF1839
1250
七宝切子
68(剥離紙除く)
19
56
14
58
28
0.77
069167
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593709
GF1840
1250
七宝黒切子
68(剥離紙除く)
7
39
7
39
54
0.66
069168
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593727
GF1751
930
青海波雲肌
72(剥離紙除く)
17
64
12
66
22
0.83
069170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。