タンガロイ
内径用ホルダ A/E07-SEZPR
型番
EPGT03X102
最小加工径(Φmm)
5.50
給油方式
With coolant hole
寸法f2(mm)
1.20
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
3.20
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法GAMP(°)
0
寸法GAMF(°)
-8.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
材質
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594777
A07055-SEZPR03-3
R
STEEL
16.5
32.50
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594786
E07055-SEZPR03-5
R
CARBIDE
27.5
44.70
¥
39,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください