コーコス信岡
ニオイクリアアームカバー
(1件のレビュー)
日本製ニオイクリア消臭糸使用。
接触冷感。
吸汗速乾性。
UVカット。
用途
作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
機能
消臭、接触冷感、吸汗速乾、UVカット
内容量
1個
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
袖幅(cm)
袖口(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75596694
G-236
シルバー
M
11
7.5
41
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75596703
G-236
シルバー
L
13
8.5
47
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75596719
G-236
シルバー
LL
15
9.5
47
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75596728
G-236
アーミー
M
11
7.5
41
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75596737
G-236
アーミー
L
13
8.5
47
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75596746
G-236
アーミー
LL
15
9.5
47
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください