DEF WIRELESS HELMET HEADSET

DEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET - DEFINITIVE SUPPLIES

スマートフォンとBluetooth接続して音楽を聴いたり、通話も出来るヘッドセットがDEFから発売になります。
ヘルメット専用スピーカーとマイクがセットになっております。
ヘルメット内側にヘッドセットを取り付けるので、耳を塞がず外の音も聞こえます。
ベルクロでの取り付けなので、簡単に取り付けも可能。
LINEなどのグループ通話で更にツーリングを楽しめます。
Telec認証取得済み。
充電はmicroUSBを使用。

セット内容microUSBケーブル、マイク用スポンジカバー、スピーカー貼り付け用ベルクロ、説明書BluetoothV5.0 BR/EDR通信距離(m)見通し約20スピーカーユニット32Ω/30mm周波数(Hz)20-20k再生時間(時間)最大16通話時間(時間)最大16待機時間650時間以上充電時間(時間)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602389DEF-HP1
3,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする