送りねじ式ステージX軸

送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学

セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。
位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。
移動量は長ストローク
ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。
クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。
スリムな形状。
ステージを止めた位置で微動しません。
水平方向以外の設置も可能。

送り方式送りねじ種類xステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
真直度(μm)
平行度(μm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75624159SLX4039.240×40±82025(運転時)0.09
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75624168SLX6058.860×60±153030(運転時)0.18
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75624177SLX40-6058.840×60±153030(運転時)0.13
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする