ランドセルに入れやすいPC・タブレットケース

ランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨランドセルに入れやすいPC・タブレットケース - コクヨ

水や衝撃に強く、ランドセルから出し入れしやすいPC・タブレットケースが新登場!
耐水性・耐衝撃性の高い防水生地と止水ファスナーを採用しています。
外側がフラット形状でポケットがないため、ランドセルから出し入れしやすいデザインです。
タブレット・PCが出し入れしやすい、開口部が広いL字型ファスナーを採用。
また、ファスナーの引き手は小さなお子様でも開け閉めしやすいリング型です。

適合サイズ11.6インチ特性耐衝撃/耐水性外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×390(持ち手含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×23.5×304(収容可能サイズ目安)質量(g)約220材質表層生地:ポリエステル、中間層:SBR、内装生地:ポリエステル、持ち手:PP仕様内側にネームタグ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694213スク-TC115DBネイビー
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
75694229スク-TC115LVラベンダー
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする