微圧計 Φ75 GL13

微圧計 Φ75 GL13 - 長野計器

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C5212R精度±1.5%F.S.内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
※定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下、また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700793GL13-131 0~5kPaG3/8B0~5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700809GL13-131 0~7kPaG3/8B0~7
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700818GL13-131 0~10kPaG3/8B0~10
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
75700827GL13-131 0~15kPaG3/8B0~15
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700836GL13-131 -5kPa~0G3/8B-5~0
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
75700845GL13-131 -7kPa~0G3/8B-7~0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700854GL13-131 -10kPa~0G3/8B-10~0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700863GL13-131 -15kPa~0G3/8B-15~0
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75700879GL13-1G1 0~5kPaR3/80~5
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
75700888GL13-1G1 0~10kPaR3/80~10
15,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75700897GL13-1G1 0~15kPaR3/80~15
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする