曜日別特売

壁寄せTVスタンド

壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション壁寄せTVスタンド - 武田コーポレーション

壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。
DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪
テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪
配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。
組み立てが必要です。

耐荷重(kg)40ブラック材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス材質(表面)エポキシ樹脂塗装棚板耐荷重(kg)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組立は2人以上の大人の方で行ってください。
※けが防止のため手袋などを着用して組み立ててください。
※組立の際は指などを挟まないように十分注意してください。
※製品や床の傷防止に段ボールや布などを敷いて組み立ててください。
※ご購入前に必ずご確認くださいテレビによっては、取り付けできない機種もございます。ご購入前にご使用するテレビの仕様をご確認ください。
※ご使用するテレビの取扱説明書をご確認ください。
※テレビの取り付け部分はVESA規格に基づき、M5・M6・M8のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
その際は、ご使用するテレビに合うネジをご用意ください。(M4のネジを使用するテレビにはご使用できません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例75702473N1-KTVH66SBK37~70型66×40×146
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75702489N1-KTVL65BK32~55型65×40×146
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする