曜日別特売

一般換気扇

一般換気扇 - 日本電興

スライドフック付きでフィルターが後付けできる換気扇。オイルポット付き。温度ヒューズ搭載。

用途台所用換気扇として。排気 換気 キッチン 引き紐スイッチ 連動式適合場所台所電源コード(m)1騒音値(dB)39ファンプロペラファン付属品うちわねじ×2、板ナット×2、木ネジ×4保証期間1年ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)仕様引きひも連動式シャッター内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
羽根径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量(m3/h)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703286SV-15K180/角15025×13×25.51.517/19270-
オープン
取扱い終了
代替品有
75703295SV-20K250/角20030.5×13.3×30.92.118/19-510/555
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75703304SV-25K300/角25035.6×13.7×362.320/22-800/820
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75703286SV-15K71157626SV-15KSV-15K 一般換気扇 日本電興 71157626一般換気扇日本電興1台
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
75703295SV-20K71157635SV-20KSV-20K 一般換気扇 日本電興 71157635一般換気扇日本電興1台
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
75703304SV-25K71157644SV-25KSV-25K 一般換気扇 日本電興 71157644一般換気扇日本電興1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする