曜日別特売

3個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階)

3個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階) - YAMAZEN(山善)

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。
調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。
30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。

用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)1.7色温度(K)6300演色指数(Ra)Ra80以上取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット保証期間1年光源色昼光色幅(mm)500高さ(mm)95奥行(mm)500内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703365LC-E08*33842008畳用
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75703374LC-E12*350500012畳用
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75703365LC-E08*363507214LC-G08LC-E08*3 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507214LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)1個
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75703374LC-E12*363507239LC-G12LC-E12*3 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507239LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)1個
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする