タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1

タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。

用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110×190(金具含む)仕様セフ別売深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)内容量1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708378SFPCN-B1
3,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75708378
2023-08-04
用途: 防犯カメラ取付
長野ITサポート株式会社卸売・小売業

セフとカラビナ付きなのでどこにでもつけられて便利。
何と言ってもホックで口が閉じられるので、
作業中中身がこぼれる心配がないのがいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする