ホシモト
パイプ取手
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
用途
産業機械
材質
(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ミドルサポート(K-90M)は別売りとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713156
K-90-1
300
260
193
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
75713165
K-90-2
400
360
219
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
75713174
K-90-3
500
460
245
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
75713183
K-90-4
600
560
271
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
75713199
K-90-5
700
660
298
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
75713208
K-90-6
800
760
323
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください