ホシモト
角引手
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713226
SK-45-1
150
110
119
136
28
40
24
32
12.5
3
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
75713235
SK-45-2
120
86
95
106
21.5
35
22
28
11.6
2
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください