ホシモト
樹脂埋込み取手
(1件のレビュー)
ワンタッチで取付けられます。
用途
事務機器、計測機器
材質
PC/ABSアロイ
表面処理
シボ仕上げ
適合板厚(mm)
1.2
質量(g)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713549
KP-61-1-2V
ベージュ
オープン
¥
299
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り3点です
75713558
KP-61-1-2B
黒
オープン
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください