ホシモト
ピースナット
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途
チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
質量(g)
14.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713655
BP-6
6
¥
30
¥
33
(税込)
9日以内出荷
75713646
BP-5
5
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください