曜日別特売

エメラルドDG

エメラルドDG - BASF(ビーエーエスエフ)

エメラルドDGは、BASF社が開発した新規化合物(ボスカリド)を含有する新規殺菌剤です。
ダラースポット病・カーブラリア葉枯病(犬の足跡)に高い効果を示し、病害発生前から発病初期までの幅広い散布適期を持ちます。年間を通じて、どのような時期に散布しても生育抑制等の薬害の心配のない殺菌剤です。
また、極少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。

適合病害虫カーブラリア葉枯病、ダラースポット病、炭疽病適合雑草日本芝、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス)有効成分ボスカリド-70.0%適合使用時期:発病初期希釈倍率日本芝/カーブラリア葉枯病:3000~4000倍、6000~8000倍、西洋芝/ダラースポット病:1200~1600倍、6000~8000倍、炭疽病:6000倍、西洋芝(ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス)/ダラースポット病:1200倍液量(mL)【使用】日本芝:250/m2、500m2、西洋芝:100/m2、500/m2、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス):100/m2使用可能回数3回以内使用方法散布農林水産省登録第(号)21572内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714145-
8,990
8,988
9,887(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする