ガイア顆粒水和剤

ガイア顆粒水和剤 - エムシー緑化
(1件のレビュー)

幅広い病害スペクトラムを有しています。
既存薬剤耐性菌(ベンゾイミダゾール系、ストロビルリン系、EBI剤耐性菌等)に優れた効果を示します。
予防効果が優れています。

適合病害虫ダラースポット病、カーブラリア葉枯病、フェアリーリング病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ)、デッドスポット病、疑似葉腐病(イエローパッチ)、雪腐小粒菌核病、疑似葉腐病(春はげ症)、カーブラリア葉枯病、さび病、ネクロティックリングスポット病有効成分ペンチオピラド:50.0%性状類白色細粒有効期限(年)4適合作物西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ライグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、日本芝、日本芝(こうらいしば)使用可能回数8回以内使用方法散布農林水産省登録第(号)22211毒劇区分普通物内容量1個(250g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
※散布調製液の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えること。
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714215-
15,900
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75714215
2022-10-31
用途: 日本芝(高麗)
教育・研究機関

病害によく効く。他の比較的新しい薬剤ではなかかなきかない時でも,すぐにほぼ感染が止まる。値段が随分上がったので他の薬剤メインだが,急拡大しそうな時はこれを使う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする