エムシー緑化
サンブレイク液剤
芝のピシウム病、赤焼病に有効です。
吸収性の高い亜りん酸、水溶性加里を配合した肥料入り農薬です。
根の生育も促進します。
有効成分
ヒドロキシイソキサゾールカリウム塩:22.84%(ヒドロキシイソキサゾール:16.5%)
成分
【肥料】水溶性りん酸:18.0%、水溶性加:20.0%
性状
黄赤色澄明水溶性液体
有効期限(年)
5
適合作物
西洋芝(ベントグラス)、日本芝(こうらいしば)
使用方法
散布
適合病害虫
ピシウム病、赤焼病
農林水産省登録第(号)
22170
毒劇区分
普通物
内容量
1本(500mL)
注意
※使用前によく振ってから使用すること。
※使用量が多すぎたり濃度が高すぎた時、場合によっては初期生育が一時制御されることがあるので、濃度や使用量を誤らないように注意すること。
※根の生育促進に使用する場合は、生育期(6月~8月)に1ヶ月間隔で、3回散布すること。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714224
-
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください