シンジェンタジャパン
シバンバPROフロアブル
ラージパッチをはじめ日本芝の病害対策に安定感アップ!!
この効果と使いやすさを実感してください
適合病害虫
葉腐病(ラージパッチ)、疑似葉腐病(象の足跡)、カーブラリア、ダラースポット、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病
剤形
フロアブル
適合作物
日本芝
有効成分
18.0%アゾキシストロビン+15.3%ヘキサコナゾール
性状
淡黄色水和性粘稠懸濁液体
使用可能回数
2回以内
使用方法
葉腐病(ラージパッチ):無人航空機による散布、疑似葉腐病(象の足跡)、カーブラリア、ダラースポット、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病:散布
農林水産省登録第(号)
24180
内容量
1本(1L)
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってから使用してください。
※使用量に合わせ薬剤を調製し、使いきってください。
※本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
※散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
※寒地型西洋芝のグリーンには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
※りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので飛散(ドリフト)等により散※布液がかからないよう十分注意してください。
※また、本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないように注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※きゅうり、キャベツ、トマト、だいず、いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意してください。
※耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないよう注意してください。
※誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
※本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
※作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないようにしてください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
【貯蔵上の注意】
※直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714276
-
¥
10,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください