曜日別特売

センチネル顆粒水和剤

センチネル顆粒水和剤 - シンジェンタジャパンセンチネル顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン

ラージパッチを中心に、ネクロティックリングスポット病など広範囲の病害を同時に防除できます
浸透移行性に優れ、芝体の直立茎及び根部から速やかに吸収されるので、少水量で安定した効果が得られます

適合病害虫葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病剤形顆粒水和剤適合作物日本芝有効成分40.0%シプロコナゾール性状褐色水和性細粒及び微粒希釈倍率葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症):2500倍、ネクロティックリングスポット病:2000~2500倍適合使用時期:葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン):発病初期、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病;休眠期前使用方法250mL散布使用可能回数4回以内農林水産省登録第(号)21964内容量1個(200g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
※本剤は発病前から発病初期に有効なので、時期を失しないように散布してください。
※西洋芝には薬害を生ずるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業着などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※この登録に係る使用方法では該当しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714294-
10,590
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする