シンジェンタジャパン
ヘリテージ顆粒水和剤
ブラウンパッチ、ラージパッチ、フェアリーリング病、春はげ症、ゾイシアデクラインなど広範囲の病害を同時に防除できます
残効が長いため散布回数の低減が出来ます
適合病害虫
ピシウム病、フェアリーリング病、紅色雪腐病、葉腐病(ブラウンパッチ)、赤焼病、疑似葉腐病(春はげ症)、立枯病(ゾイシアデクライン)
剤形
顆粒水和剤
適合作物
芝(ベントグラス)、芝(日本芝)
有効成分
50.0%アゾキシストロビン
性状
淡褐色水和性細粒
使用可能回数
8回以内
農林水産省登録第(号)
21938
内容量
1個(250g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
※りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)に散布液がかかった場合には、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので十分注意してください。また、周辺にこれら品種が栽培されている場合は、飛散(ドリフト)により、薬害を生じる場合があります。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所などの関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
※眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※使用後は洗眼してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。
※付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【環境保護上の注意】
※水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
※使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714319
-
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください