シンジェンタジャパン
ホークアイ顆粒水和剤
独特の作用機作をもちます
チョウ目防除のローテーション散布に貢献します
幅広い虫齢に効果が期待でき、防除計画の幅が広がります
適合病害虫
シバツトガ、スジキリヨトウ
剤形
顆粒水和剤
適合作物
芝
有効成分
20.0%インドキサカルブ
性状
類白色水和性細粒
有効期限(年)
3
使用可能回数
3回以内
適合
使用時期:発生初期
希釈倍率
シバツトガ:3333~5000倍、スジキリヨトウ:13.3倍
使用量
シバツトガ:0.2L/m
2
、スジキリヨトウ:0.8L/m
2
使用方法
シバツトガ:散布、スジキリヨトウ:無人航空機による散布
農林水産省登録第(号)
24464
内容量
1個(250g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※撹拌しながら散布してください、もしくは薬液調製後にすみやかに散布してください。
※過度の連用はさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。
※本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
1.散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
2.散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
3.散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
4.散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
1.ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
2.関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲、誤食などのないよう注意してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※散布液調製時及び散布の際は、保護眼鏡、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
【貯蔵上の注意】
※直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714364
-
¥
9,190
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください