曜日別特売

モノクタジンフロアブル

モノクタジンフロアブル - ニッソーグリーン

リゾクトニア・ヘルミントスポリウム・カーブラリア・スクレロチニア、フザリウム、コレトトリカムなどの広範囲の芝生病原菌に対し抗菌活性を有しています。
本剤は従来の薬剤とは異なる作用特性を有しています。近年薬剤耐性菌が問題化しているEBI剤などの薬剤耐性菌に対しても安定した効果が期待できます。
希釈時の粉立ちがなく、薬剤散布後の芝生の汚れが少ないフロアブル製剤です。
人畜毒性・魚毒性が低く、周辺環境への悪影響が少ない薬剤です。また芝生への薬害も認められていません。

有効成分イミノクタジン酢酸塩:5.0%、メプロニル:40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)18739毒劇区分普通物内容量1本(1L)
注意
【効果薬害等の注意】
※本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
※なし、もも、うめ等の果樹、いね、きゅうり、あぶらな科作物、まめ類には、葉に薬害を生ずることがあるので、かからないように注意して散布してください。
※蚕に対して毒性があるので、蚕にはかからないように注意して散布してください。
※本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合はメーカーまたは病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましいです。
【注意事項】
※取り扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。(但し、意識がない場合や、けいれんのあるときは吐き出させないこと。)本剤を使用中に身体に異常を感じた場合には、使用を中止し医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布液調整時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして衣服を換えてください。
※かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
※本剤は水産動物に影響を及ぼすが、通常の使用方法では問題はありません。
※空ビンは圃場などに放置せず、適切に処理してください。
※〔保管〕直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714486-
7,890
7,888
8,677(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする