バイエルクロップサイエンス
クルセイダーフロアブル
優れた予防効果と治療効果があります。
比較的早い効果発現が期待できます。
抗菌スペクトラムが広く、多くの病害に有効です。
西洋芝、日本芝に比較的安全性の高い薬剤です。
適合病害虫
ダラースポット病、葉腐病(ラージパッチ)、スプリングデッドスポット、疑似葉腐病(象の足跡)、ゾイシアデクライン(日本芝立枯病)、ヘルミントスポリウム葉枯病、さび病
種類
テブコナゾール水和剤
成分
テブコナゾール:40.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)
3
適合場所
ゴルフ場
農林水産省登録第(号)
21278
毒劇区分
普通物
内容量
1本(500mL)
注意
【効果・薬害などの注意】
※使用前に容器をよく振る(分離)
※はくさい、だいこんにかからないようにする(薬害)
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
【安全使用上の注意】
※散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する
※作業衣は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼、うがいをして、衣服を換える
※眼に入らないように注意眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける(刺激性)
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札を立て、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
※保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
※漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する
※移送取り扱いはていねいに行う
※飲めません
※有効年月日内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業しない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714556
-
¥
10,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください