デディケートフロアブル

デディケートフロアブル - バイエルクロップサイエンス

デディケートフロアブルは活性が高く、広い2つの有効成分が入った殺菌剤。多くの病害が同時に発生するベントグラスグリーンに対応しています。
ダラースポット病、炭疽病に対して「素早く、長く」効きます。
異なる作用で働く2種類の成分の混合剤です。
植物体の表面と内部の2方向から病原菌の活動を阻止します。
処理数時間後の降雨でも、比較的安定した効果が得られます。
少ない使用量で安定した効果が得られます。

適合病害虫赤葉腐病(レッドスレッド)、ダラースポット病、ピシウム病、葉腐病(ブラウンパッチ)、フェアリーリング病、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病種類テブコナゾール・トリフロキシストロビン水和剤成分テブコナゾール:18.2%、トリフロキシストロビン:8.8%、界面活性剤、水等:73.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3適合場所ゴルフ場農林水産省登録第(号)22585毒劇区分普通物内容量1本(1L)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振ってください。(分離)
※はくさい、だいこん、いちご、なしに対して薬害を生じる恐れがあるので、付近にある場合ははかからないように注意してください。
※高温時に薬害(黄緑化)を生じる恐れがあるので注意してください。
※使用量、使用時期、使用方法を守り、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※誤飲などのないように注意してください。
※眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
※散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして衣服を換えてください。
※作業時の衣服等は他と分けて洗濯してください。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないようにしてください。小児、人畜等に留意してください。
※魚毒性等・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください(魚類)。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼なところで保管してください。
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消化に努めてください。
※漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収してください。
※移送取扱いは、ていねいに行ってください。
※飲めません
※有効年月内に使用してください。
※体調の悪い時、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714574-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする