プロテクメートWDG

プロテクメートWDG - バイエルクロップサイエンス
(1件のレビュー)

予防散布を繰り返すことにより、藻類、炭疽病に高い効果。ピシウム病に対しても抑制効果があります。
耐性菌の発生しにくい多作用点を有す、有効成分です。
藻類(藍藻類および緑藻類)・ピシウム病・炭疽病に対して、高い予防効果があります。
ベントグラスに対して影響が少ないです。
扱いやすい2kg袋(6袋/ケース)
溶けやすい顆粒水和剤です。
抵抗性出現リスクが低い、多作用点を阻害する有効成分です。

適合病害虫藻類、赤焼病、ピシウム病、炭疽病種類プロピネブ水和剤成分プロピレンビスジチオカルバミン酸亜鉛:70.0%性状淡褐色水和性微粒及び細粒有効期限(年)3適合場所ゴルフ場農林水産省登録第(号)22362毒劇区分普通物内容量1個(2kg)
注意
【効果・薬剤等の注意】
※散布液の調製にあたっては、十分に撹拌する
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布する
※石灰硫黄合剤などアルカリ性薬剤との混用はさける。又ボルドー液、銅水和剤等銅を含む薬剤との混用及び近接散布はさける(薬害)
※夏季高温時には芝が黄化する恐れがあるので使用をさける
【安全使用上の注意】
※桑葉にかからないようにする(蚕毒)
※眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗する(弱い刺激性)
※散布時は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。作業時の衣服などは他と分けて洗濯する
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
※魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(魚類)。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
※保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消化に努める
※漏出時は、保護具を着用し、掃き取り回収する
※移送取扱いは、ていねいに行う
※食べられません
※有効年月日内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714583-
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 芝草(ベント)の殺菌予防
想造園農・林・水産業

ベントグラス 殺菌予防のローテーションの一品に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする