曜日別特売

ミラージュフロアブル

ミラージュフロアブル - バイエルクロップサイエンス

ミラージュフロアブルはストレスガード製剤技術を採用した芝用殺菌剤です。幅広い病害に安定した効果を発揮します。
シグネチャーWDGと本剤を組み入れて予防散布することで、ペントグラスグリーンのサマーデクラインを解消します。
幅広い病害に安定した効果が得られます。
春~秋のプログラム散布で芝の健康とターフクオリティーを維持します。
ベントグラスに対する影響が少ない有効成分です。
散布後の芝の美しい仕上がりです。

適合病害虫ダラースポット病、フェアリーリング病、葉腐病(ブラウンパッチ)、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病種類テブコナゾール水和剤成分テブコナゾール: 21.4%性状暗青緑色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3適合場所ゴルフ場農林水産省登録第(号)22802毒劇区分普通物内容量1本(1L)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振る(分離)
※はくさい、だいこんにはかからないようにする(薬害)
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
【安全使用上の注意】
※誤飲、誤食に注意
※散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する。
※作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、衣服を換える
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲や立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
※保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所
※火災時は、適切な保護具を着用し布砂等に吸収させ回収する
※移送取扱いは、ていねいに行う
※飲めません
※有効期限内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714599-
15,900
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする