ローバーフロアブル

ローバーフロアブル - バイエルクロップサイエンス

バイエルクロップサイエンス社によって開発された、新規作用性を有するベンズアミド系のフルオピコリドを有効成分とする殺菌剤です。
芝用殺菌剤として唯一の作用性を有し、ローテーション散布に貢献
ピシウム菌の生育環の様々なステージに作用し、ピシウム菌の遊走子運動に強い活性を示す
優れた浸達性(葉の表から裏、または裏から表)および耐雨性を示し、安定した効果を示す
赤焼病、ピシウム病に対して高い防除効果

適合病害虫ピシウム病、赤焼病有効成分フルオピコリド:40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3適合場所ゴルフ場、芝草農林水産省登録第(号)24482毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振ってください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※表面流亡が起きるような激しい降雨が予想される場合は散布を控えてください。
※河川、池などに飛散・流入しないよう注意して散布してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないように注意してください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください(魚類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714608-
10,190
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする