曜日別特売

モノドクターフロアブル

モノドクターフロアブル - 丸和バイオケミカル

フロアブルになってより使いやすく!
藻類発生前から予防的に使用できます。また、殺藻効果にも優れています。
グリーン上の手ごわい生育期の藻類に対しても有効です。
すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。
ベントグラスの重要病害である炭疽病およびかさ枯れ病と藻類との同時防除も可能です。
小水量散布が可能です(水量200mL/m2)。

適合場所緑地管理・ゴルフ場等適合雑草西洋芝(ベントグラス)種類殺菌・除草剤有効期限(年)4性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効成分ジラム(PRTR・1種)40.0%農林水産省登録第(号)23718毒劇区分普通物内容量1本(2L)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
※石灰硫黄合剤及びボルドー液との混用はさけてください。また、無機銅を含む剤との混用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
※夏期高温時に連用散布すると薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
※液肥類、特にアルカリ性の葉面散布液肥との併用は、軽微な葉色の変化を生じる場合があるので注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
※漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
※移送取扱いは、ていねいに行ってください。
※魚毒性:水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄は、河川等に流さないでください。※また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管:直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714775-
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする