曜日別特売

セレンターフ顆粒水和剤

セレンターフ顆粒水和剤 - 理研グリーン

ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。
散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100~500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。
安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。
人畜毒性が低い。
芝への安全性が高い。
耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。

種類ペンシクロン水和剤性状褐色水和性顆粒有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0%成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0%有効期限(年)4農林水産省登録第(号)20068毒劇区分普通物内容量1個(1kg)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣等を着用してください。作業後は手足、顔等を石鹸でよく洗い、うがいをして、衣服を換えてください。
※かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、目に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714949-
8,490
8,488
9,337(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする