曜日別特売

ボディブロー水和剤

ボディブロー水和剤 - 理研グリーン

発生初期~発病後のブラウンパッチに対し、高い防除効果を示します。又、ブラウンパッチ等の担子菌類はもちろん、葉枯病菌、炭疸病菌、フザリウム病菌等の子のう菌類にも抗菌活性を有しています。
グリーン防除のローテーションに有効
作用性の異なる2剤の混合剤である事から、耐性菌の出現の心配が少ない薬剤です。又、ベンゾイミダゾール系薬剤・EBI剤とは作用特性が異なる為、これら薬剤耐性菌に対しても安定した効果が期待できます。
芝への高い安全性
芝への薬害の懸念が少ない薬剤です。人畜に高い安全性普通物。

種類イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤性状類白色水和性粉末45μm以下有効成分[1、1'-イミニオジ(オクタメチレン)ジグアニジニウム=トリス(アルキルベンゼンスルホナート)]15.0%、ポリオキシンD亜鉛塩(ポリオキシンDとして50,000PsDu/g)5.6%成分その他:鉱物質微粉、界面活性剤等79.4%(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(PRTR・1種)15.0%)有効期限(年)3農林水産省登録第(号)20864毒劇区分普通物内容量1個(500g)
注意
【使用上の注意】
※本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
※ばら、西洋なし(ル・レクチェー)、もも(缶詰用品種)、かき(西村早生)に対して薬害を生じるので、かからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※誤飲、誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。また、本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
※散布時は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落してください(刺激性)。
※作業時に着用していた衣服などは、他の物と分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は作業をしないでください。また、施用した作物などに触れないでください。
※蚕に影響があるので、桑葉にかからないように注意してください。
※水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがありますので、河川・養殖池等に飛散・流入しないように注意してください。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714985-
8,490
8,488
9,337(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする