由良産商
チタン極低頭六角穴付ボルト
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ
頭部形状
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75716875
6-GLHCS M3x6 (50pcs)
1箱(50個)
M3
0.5
極低頭
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716884
6-GLHCS M3x8 (50pcs)
1箱(50個)
M3
0.5
極低頭
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716893
6-GLHCS M3x10 (50pcs)
1箱(50個)
M3
0.5
極低頭
10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716909
6-GLHCS M4x8 (50pcs)
1箱(50個)
M4
0.7
極低頭
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716918
6-GLHCS M4x10 (50pcs)
1箱(50個)
M4
0.7
極低頭
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716927
6-GLHCS M4x12 (50pcs)
1箱(50個)
M4
0.7
極低頭
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716936
6-GLHCS M5x10 (50pcs)
1箱(50個)
M5
0.8
極低頭
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716945
6-GLHCS M5x12 (50pcs)
1箱(50個)
M5
0.8
極低頭
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716954
6-GLHCS M5x16 (50pcs)
1箱(50個)
M5
0.8
極低頭
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716963
6-GLHCS M6x10 (50pcs)
1箱(50個)
M6
1
極低頭
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716979
6-GLHCS M6x12 (50pcs)
1箱(50個)
M6
1
極低頭
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716988
6-GLHCS M6x16 (50pcs)
1箱(50個)
M6
1
極低頭
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883779
6-GLHCS M3x8
1本
-
0.5
六角穴付き、極低頭
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883788
6-GLHCS M4x8
1本
-
0.7
六角穴付き、極低頭
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883797
6-GLHCS M3x10
1本
-
0.5
六角穴付き、極低頭
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883806
6-GLHCS M4x10
1本
-
0.7
六角穴付き、極低頭
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883815
6-GLHCS M5x10
1本
-
0.8
六角穴付き、極低頭
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883824
6-GLHCS M6x10
1本
-
1
六角穴付き、極低頭
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883840
6-GLHCS M4x12
1本
-
0.7
六角穴付き、極低頭
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883849
6-GLHCS M5x12
1本
-
0.8
六角穴付き、極低頭
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883858
6-GLHCS M6x12
1本
-
1
六角穴付き、極低頭
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883867
6-GLHCS M5x16
1本
-
0.8
六角穴付き、極低頭
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883876
6-GLHCS M6x16
1本
-
1
六角穴付き、極低頭
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716753
6-GLHCS M3x6
1個
M3
0.5
極低頭
6
オープン
取扱い終了
返品不可
75716769
6-GLHCS M3x8
1個
M3
0.5
極低頭
8
オープン
取扱い終了
返品不可
75716778
6-GLHCS M3x10
1個
M3
0.5
極低頭
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75716787
6-GLHCS M4x8
1個
M4
0.7
極低頭
8
オープン
取扱い終了
返品不可
75716796
6-GLHCS M4x10
1個
M4
0.7
極低頭
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75716805
6-GLHCS M4x12
1個
M4
0.7
極低頭
12
オープン
取扱い終了
返品不可
75716814
6-GLHCS M5x10
1個
M5
0.8
極低頭
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75716823
6-GLHCS M5x12
1個
M5
0.8
極低頭
12
オープン
取扱い終了
返品不可
75716839
6-GLHCS M5x16
1個
M5
0.8
極低頭
16
オープン
取扱い終了
返品不可
75716848
6-GLHCS M6x10
1個
M6
1
極低頭
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75716857
6-GLHCS M6x12
1個
M6
1
極低頭
12
オープン
取扱い終了
返品不可
75716866
6-GLHCS M6x16
1個
M6
1
極低頭
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください