由良産商
チタン六角穴付ボルト
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75717347
6-CS M3x5 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717356
6-CS M3x6 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717365
6-CS M3x8 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717374
6-CS M3x10 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717383
6-CS M3x12 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717399
6-CS M3x15 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717408
6-CS M3x20 (100pss)
1箱(100個)
M3
0.5
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717417
6-CS M4x6 (500pss)
1箱(500個)
M4
0.7
6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717426
6-CS M4x8 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717435
6-CS M4x10 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717444
6-CS M4x12 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717453
6-CS M4x15 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717469
6-CS M4x20 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717478
6-CS M4x25 (100pss)
1箱(100個)
M4
0.7
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717487
6-CS M5x6 (100pss)
1箱(100個)
M5
0.8
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717496
6-CS M5x8 (100pss)
1箱(100個)
M5
0.8
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717514
6-CS M5x12 (100pss)
1箱(100個)
M5
0.8
12
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717523
6-CS M5x15 (100pss)
1箱(100個)
M5
0.8
15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717539
6-CS M5x20 (100pss)
1箱(100個)
M5
0.8
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75717557
6-CS M6x8 (100pss)
1箱(100個)
M6
1
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717575
6-CS M6x12 (200pss)
1箱(200個)
M6
1
12
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717584
6-CS M6x15 (200pss)
1箱(200個)
M6
1
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717593
6-CS M6x20 (200pss)
1箱(200個)
M6
1
20
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717609
6-CS M6x25 (200pss)
1箱(200個)
M6
1
25
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717618
6-CS M6x30 (200pss)
1箱(200個)
M6
1
30
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717627
6-CS M8x10 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
10
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717636
6-CS M8x12 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
12
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717645
6-CS M8x15 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717654
6-CS M8x20 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717663
6-CS M8x25 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
25
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717679
6-CS M8x30 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75717688
6-CS M8x35 (100pss)
1箱(100個)
M8
1.25
35
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883429
6-CS M3x8
1パック(2本)
-
0.5
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883438
6-CS M3x6
1パック(2本)
-
0.5
6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883447
6-CS M3x5
1パック(2本)
-
0.5
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883456
6-CS M3x10
1パック(2本)
-
0.5
10
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883465
6-CS M3x12
1パック(2本)
-
0.5
12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883474
6-CS M3x15
1パック(2本)
-
0.5
15
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883490
6-CS M6x10
1本
-
1
10
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883499
6-CS M6x8
1本
-
1
8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883508
6-CS M6x12
1本
-
1
12
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883517
6-CS M6x15
1本
-
1
15
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883526
6-CS M3x20
1パック(2本)
-
0.5
20
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883535
6-CS M6x20
1本
-
1
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883544
6-CS M6x25
1本
-
1
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883560
6-CS M4x8
1パック(2本)
-
0.7
8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883569
6-CS M4x6
1パック(2本)
-
0.7
6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883578
6-CS M4x12
1パック(2本)
-
0.7
12
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883587
6-CS M4x10
1パック(2本)
-
0.7
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11883596
6-CS M4x15
1パック(2本)
-
0.7
15
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ