曜日別特売

エアーシリンダ CS03Rシリーズ

エアーシリンダ CS03Rシリーズ - New-Era(ニューエラー)
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全2781種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
2781種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
押出力(N)
質量(g)
最低使用速度(mm/s)
最低使用圧力(MPa)
ヘッドカバー配管
スイッチ
スイッチ数
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75759207CS03R-10-ND-101010複動39.220.3500.08----
3,310
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759216CS03R-10-ND-10010100複動39.220.3500.08----
4,290
4,198
4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759225CS03R-10-ND-100-M10100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き---
4,590
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759234CS03R-10-ND-100-M-ZC201A210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
9,190
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759243CS03R-10-ND-100-M-ZC201B210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
9,790
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759259CS03R-10-ND-100-M-ZC205A210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
9,190
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759268CS03R-10-ND-100-M-ZC205B210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
9,790
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759277CS03R-10-ND-100-M-ZC230A210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(2線式表示灯あり)2個付き1
10,990
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759286CS03R-10-ND-100-M-ZC230B210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(2線式表示灯あり)2個付き3
11,790
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759295CS03R-10-ND-100-M-ZC253A210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(3線式表示灯あり)2個付き1
11,190
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759304CS03R-10-ND-100-M-ZC253B210100複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(3線式表示灯あり)2個付き3
12,190
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759313CS03R-10-ND-100-P10100複動39.220.3500.08横方向---
4,410
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759329CS03R-10-ND-100-P-ZC201A210100複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
9,010
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759338CS03R-10-ND-100-P-ZC201B210100複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
9,610
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759347CS03R-10-ND-100-P-ZC205A210100複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
9,010
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759356CS03R-10-ND-100-P-ZC205B210100複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
9,610
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759365CS03R-10-ND-100-P-ZC230A210100複動39.220.3500.08横方向無接点(2線式表示灯あり)2個付き1
10,810
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759374CS03R-10-ND-100-P-ZC230B210100複動39.220.3500.08横方向無接点(2線式表示灯あり)2個付き3
11,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759383CS03R-10-ND-100-P-ZC253A210100複動39.220.3500.08横方向無接点(3線式表示灯あり)2個付き1
11,010
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759399CS03R-10-ND-100-P-ZC253B210100複動39.220.3500.08横方向無接点(3線式表示灯あり)2個付き3
12,010
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759408CS03R-10-ND-100-ZC201A210100複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
8,890
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759417CS03R-10-ND-100-ZC201B210100複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
9,490
9,398
10,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759426CS03R-10-ND-100-ZC205A210100複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
8,890
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759435CS03R-10-ND-100-ZC205B210100複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
9,490
9,398
10,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759444CS03R-10-ND-100-ZC230A210100複動39.220.3500.08-無接点(2線式表示灯あり)2個付き1
10,690
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759453CS03R-10-ND-100-ZC230B210100複動39.220.3500.08-無接点(2線式表示灯あり)2個付き3
11,490
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759469CS03R-10-ND-100-ZC253A210100複動39.220.3500.08-無接点(3線式表示灯あり)2個付き1
10,890
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759478CS03R-10-ND-100-ZC253B210100複動39.220.3500.08-無接点(3線式表示灯あり)2個付き3
11,890
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759487CS03R-10-ND-10-M1010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き---
3,620
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759496CS03R-10-ND-10-M-ZC201A21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
8,220
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759505CS03R-10-ND-10-M-ZC201B21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
8,820
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759514CS03R-10-ND-10-M-ZC205A21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
8,220
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759523CS03R-10-ND-10-M-ZC205B21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
8,820
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759539CS03R-10-ND-10-M-ZC230A21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(2線式表示灯あり)2個付き1
10,020
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759548CS03R-10-ND-10-M-ZC230B21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(2線式表示灯あり)2個付き3
10,820
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759557CS03R-10-ND-10-M-ZC253A21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(3線式表示灯あり)2個付き1
10,220
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759566CS03R-10-ND-10-M-ZC253B21010複動39.220.3500.08横方向マウントネジ付き無接点(3線式表示灯あり)2個付き3
11,220
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759575CS03R-10-ND-10-P1010複動39.220.3500.08横方向---
3,430
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759584CS03R-10-ND-10-P-ZC201A21010複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
8,030
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759593CS03R-10-ND-10-P-ZC201B21010複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
8,630
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759609CS03R-10-ND-10-P-ZC205A21010複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
8,030
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759618CS03R-10-ND-10-P-ZC205B21010複動39.220.3500.08横方向有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
8,630
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759627CS03R-10-ND-10-P-ZC230A21010複動39.220.3500.08横方向無接点(2線式表示灯あり)2個付き1
9,830
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759636CS03R-10-ND-10-P-ZC230B21010複動39.220.3500.08横方向無接点(2線式表示灯あり)2個付き3
10,630
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759645CS03R-10-ND-10-P-ZC253A21010複動39.220.3500.08横方向無接点(3線式表示灯あり)2個付き1
10,030
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759654CS03R-10-ND-10-P-ZC253B21010複動39.220.3500.08横方向無接点(3線式表示灯あり)2個付き3
11,030
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759663CS03R-10-ND-10-ZC201A21010複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯なし)2個付き1
7,910
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759679CS03R-10-ND-10-ZC201B21010複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯なし)2個付き3
8,510
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759688CS03R-10-ND-10-ZC205A21010複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯あり)2個付き1
7,910
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75759697CS03R-10-ND-10-ZC205B21010複動39.220.3500.08-有接点(2線式表示灯あり)2個付き3
8,510
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする